Schneider Electric - BLOQUE VIGI 200-440V 3P PARA CVS250 - LV529492
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...440 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...10 A
Tiempo máx. de retardo de activación - 300 ms
Retardo ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV529492
Ref.Sonepar
1181617
EAN
3606485462127
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...440 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...10 A
Tiempo máx. de retardo de activación:
300 ms
Retardo ajustable:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
440 V
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


