Schneider Electric - Bloque Vigi CVS400/630 4P 200-440VCA - LV532465

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque Vigi  CVS400/630 4P 200-440VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...440 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...440 V

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...10 A

  • Tiempo máx. de retardo de activación - 300 ms

  • Retardo ajustable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV532465

Ref.Sonepar

1031247

EAN

3606485462158

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...440 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...440 V

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.03...10 A

Tiempo máx. de retardo de activación:

300 ms

Retardo ajustable:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

440 V

Bloque Vigi CVS400/630 4 P 200-440 VCA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric