Fin de vida

Schneider Electric - Bloque VIGI MH NSX100/160 4P 220/440V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bloque VIGI MH NSX100/160 4P 220/440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...440 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...440 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...10 A

  • Tiempo máx. de retardo de activación - 310 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429211

Ref.Sonepar

81804

EAN

3606480018732

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...440 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...440 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.03...10 A

Tiempo máx. de retardo de activación:

310 ms

Retardo ajustable:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

440 V

Bloque añadido de defectos a tierra Vigi MH, 30..10000 mA- 200..440 V- 4 polos, Clase A, 50/60 Hz, Clase II, 5 valores ajustables de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual, 5 ajustes regulables de retardo de fugas a tierra de corriente residual. Ajuste de la temporización de la protección diferencial: 150 ms, 0 ms, 310 ms, 60 ms. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric