Schneider Electric - Bobina 10m protección bordes acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 180 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTPV
Ref.Sonepar
552845
EAN
3606480174179
Modelo:
Otros
Anchura:
180 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
9001
Sheet edge protection strip, 10m roll of rubber protection strip for VDA and VDS.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


