Schneider Electric - BOBINA 110V 50/60HZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1D6F7

Ref.Sonepar

20040

EAN

3389110233377

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina LX1-D 110 V AC 50/60Hz para LC1D40. Gama TeSys. Tipo de producto o componente: Bobina de contactor. Nombre corto del dispositivo: LX1D6. Tipo de circuito de control: CA 50/60 Hz. Tensión de circuito de control: 110 V CA 50/60 Hz. Resistencia media: 26 Ohm en 20 °C. Inductancia de circuito cerrado: 1.7 H. Compatibilidad del producto LC1D80/LC1D95. Endurancia mecánica: 4 Mcycles. Cadencia máxima 3600 cyc/h en = 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric