Schneider Electric - Bobina 220/240V para LC1-F800

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina 220/240V para LC1-F800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX4F8MW

Ref.Sonepar

84782

EAN

3389110955552

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

TeSys F, Bobina LX4F8, 220...240 V CD. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX4F8 - Compatibilidad del producto: LC1F800 - horas de funcionamiento: 40...50 ms apertura, 60...80 ms cierre - endurancia mecánica: 5 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric