Schneider Electric - BOBINA 24V 50/60HZ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1D4B7

Ref.Sonepar

20029

EAN

3389110235104

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina LX1-D, 24 V AC 50/60Hz. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX1D4 - Compatibilidad del producto: LC1D25...D32.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric