Schneider Electric - Bobina 380V 50/60Hz CA para contadores

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...380 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...380 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LXD1Q7

Ref.Sonepar

38878

EAN

3389110467925

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...380 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...380 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina LXD1 380 V CA 50/60 Hz para 9… 38 A contactor TeSys D. Tipo de producto o componente: Bobina de contactor. Nombre corto del dispositivo: LXD1. Tipo de circuito de control: CA 50/60 Hz. Tensión de circuito de control: 380 V CA 50/60 Hz. Resistencia media: 1551 Ohm en 20 °C. Inductancia de circuito cerrado: 55 H. Compatibilidad del producto: CAD, LC1D09...D38, LC1DT20...DT40. Endurancia mecánica: 9 Mcycles. Cadencia máxima: 3600 cyc/h en = 60 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric