Schneider Electric - Bobina CA 110V para LC1-F400

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CA 110V para LC1-F400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...120 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...120 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1FJ110

Ref.Sonepar

20062

EAN

3389110082005

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...120 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...120 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

TeSys F, Bobina LX1FJ, 110...120 V CA 40...400 Hz. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX1FJ - resistencia media: 230 Ohm sujeción en 20 °C, 9.8 Ohm erup. En 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 1.35 H - Compatibilidad del producto: LC1F400 - horas de funcionamiento: 100...170 ms apertura, 40...75 ms cierre - endurancia mecánica: 10 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric