Schneider Electric - Bobina CA 110V para LC1-F500

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CA 110V para LC1-F500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...120 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...120 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1FK110

Ref.Sonepar

288917

EAN

3389110082203

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...120 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...120 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina de CA TeSys F de 110/115 V, 40-400 Hz (código de tensión F7/FE7), sellada y de bajo consumo, para contactores TeSys F de 3 y 4 polos LC1F500. Funciona dentro de los límites de tensión de 0,85 a 1,1 Uc y en entornos con una temperatura máxima de 55 °C. Aporta una gran velocidad de maniobra al contactor (hasta 2400 ciclos/hora). Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric