Schneider Electric - Bobina CA 240V antiparásito para LC1-F265/F330

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CA 240V antiparásito para LC1-F265/F330

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1FH2402

Ref.Sonepar

809408

EAN

3389110553369

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

TeSys F, Bobina LX1FH, 240 V CA 40...400 Hz, Antip. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX1FH - resistencia media: 1968 Ohm sujeción en 20 °C, 87.94 Ohm erup. En 20 °C - Compatibilidad del producto: LC1F265, LC1F330 - horas de funcionamiento: 100...170 ms apertura, 40...65 ms cierre - endurancia mecánica: 10 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric