Schneider Electric - Bobina CA 240V para LC1-F500

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CA 240V para LC1-F500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1FK240

Ref.Sonepar

748381

EAN

3389110082241

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

TeSys F, Bobina LX1FK, 240 V CA 40...400 Hz. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX1FK - resistencia media: 1160 Ohm sujeción en 20 °C, 44.5 Ohm erup. En 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 5.75 H - Compatibilidad del producto: LC1F500 - horas de funcionamiento: 100...170 ms apertura, 40...75 ms cierre - endurancia mecánica: 10 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric