Schneider Electric - Bobina CA 380V para LC1-F630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CA 380V para LC1-F630

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...400 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1FL380

Ref.Sonepar

20068

EAN

3389110082463

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...400 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

TeSys F, Bobina LX1FL, 380...400V CA 40...400 Hz. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX1FL - resistencia media: 2360 Ohm sujeción en 20 °C, 78 Ohm erup. En 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 10.5 H - Compatibilidad del producto: LC1F1250, LC1F630 - horas de funcionamiento: 100...200 ms apertura, 40...80 ms cierre - endurancia mecánica: 5 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric