Schneider Electric - Bobina CA 415V para LC1-F500 - LX1FK415

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CA 415V para LC1-F500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 415...440 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 415...440 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1FK415

Ref.Sonepar

739136

EAN

3389110082289

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

415...440 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

415...440 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

TeSys F, Bobina LX1FK, 415...440V CA 40...400 Hz. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX1FK - resistencia media: 143 Ohm erup. En 20 °C, 3730 Ohm sujeción en 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 18.4 H - Compatibilidad del producto: LC1F500 - horas de funcionamiento: 100...170 ms apertura, 40...75 ms cierre - endurancia mecánica: 10 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric