Schneider Electric - Bobina CC 110V para LC1-F630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CC 110V para LC1-F630

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX4FX110

Ref.Sonepar

739206

EAN

3389110387094

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

TeSys F, Bobina LX4FX, 110 V CD. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX4FX - resistencia media: 280 Ohm sujeción en 20 °C, 6.1 Ohm erup. En 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 0.26 H - Compatibilidad del producto: LC1F780 - horas de funcionamiento: 100...130 ms apertura, 70...80 ms cierre - endurancia mecánica: 5 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric