Schneider Electric - Bobina CC 220V para LC1-F115/F150

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CC 220V para LC1-F115/F150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX4FF220

Ref.Sonepar

281826

EAN

3389110083521

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Bobina de CC TeSys F de 220/230 V (código de tensión MD), sellada y de bajo consumo, para contactores TeSys F de 3 y 4 polos LC1 F115 y F150. Funciona dentro de los límites de tensión de 0,85 a 1,1 Uc y en entornos con una temperatura máxima de 55 °C. Aporta una gran velocidad de maniobra al contactor (hasta 2400 ciclos/hora). Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric