Schneider Electric - Bobina CC 220V para LC1-F500

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina CC 220V para LC1-F500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX4FK220

Ref.Sonepar

355471

EAN

3389110083675

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

TeSys F, Bobina LX4FK, 220 V CD. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX4FK - resistencia media: 44 Ohm erup. En 20 °C, 8150 Ohm sujeción en 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 1080 H - Compatibilidad del producto: LC1F500 - horas de funcionamiento: 45...60 ms apertura, 50...60 ms cierre - endurancia mecánica: 10 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric