Schneider Electric - Bobina cierre XF 200-250V CA/CC - 47353

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47353

Ref.Sonepar

56294

EAN

3303430473534

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

200...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

Bobina de disparo liberación de tensión XF fija, 200-250V, CC/CA, 50/60 Hz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric