Schneider Electric - Bobina cierre XF 200-250V CC/CA para seccionador - 47443

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 250...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 250...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47443

Ref.Sonepar

148095

EAN

3303430474432

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

250...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

250...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

250...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

Liberación de tensión XF, 200-250 V CC/CA 50/60 Hz. tipo de producto o componente: bobina de disparo - aplicación del dispositivo: control - [Uc] tensión de circuito de control: 200...250 V CA, 200...250 V DC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric