Schneider Electric - Bobina cierre XF 380-480V CA - 47355

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...480 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...480 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47355

Ref.Sonepar

321301

EAN

3303430473558

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...480 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...480 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

Liberación de tensión XF, 380-480 V CC/CA 50/60 Hz. tipo de producto o componente: bobina de disparo - aplicación del dispositivo: control - compatibilidad de gama: Masterpact NW, Masterpact NT.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric