Schneider Electric - Bobina cierre XF 48-60V CC 48V CA - 47351

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...60 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47351

Ref.Sonepar

711869

EAN

3303430473510

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

48...60 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

Liberación de tensión XF, 48 V CC/CA 50/60 Hz. tipo de producto o componente: bobina de disparo - aplicación del dispositivo: control - compatibilidad de gama: Masterpact NW, Masterpact NT - [Uc] tensión de circuito de control: 48 V AC, 48...60 V DC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric