Schneider Electric - Bobina comunicación cierre XF 277V CA para seccionador - 47416

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47416

Ref.Sonepar

550977

EAN

3303430474166

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

Liberación de tensión XF com, 277 V CA 50/60 Hz. tipo de producto o componente: bobina de disparo - aplicación del dispositivo: control.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric