Schneider Electric - Bobina contactor específico TeSys F 110-115V CA 40-400Hz bajo consumo - LX9FL924

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina contactor específico TeSys F 110-115V CA 40-400Hz bajo consumo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX9FL924

Ref.Sonepar

617225

EAN

3389110083811

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

TeSys F, Bobina contactor específico, 110 V CA 40...400 Hz bajo consumo. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LX9FL - compatibilidad de la gama: TeSys F DR5TE conector, TeSys F LC1F conector - resistencia media: 114 Ohm sujeción en 20 °C, 13.5 Ohm erup. En 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 0.77 H - Compatibilidad del producto: DR5TE, LC1F630 - horas de funcionamiento: 50 ms cierre, 60 ms apertura - endurancia mecánica: 5 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric