Fin de vida

Schneider Electric - Bobina de disparo en derivación con contacto OC MX+OF 220/415V AC/125V - 26946

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina de disparo en derivación con contacto OC MX+OF 220/415V AC/125V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...415 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...415 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...130 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

21 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

26946

Ref.Sonepar

10546

EAN

3303430269465

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...415 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...415 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...130 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

1

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Liberación de tensión Multi 9, MX-OF, 220-415 V CA. Gama: Multi 9 - tipo de producto o componente: bobina de disparo en derivación con contacto OC - nombre corto del dispositivo: MX + OF - composición de contactos de señalización: 1 C/A - [Uc] tensión de circuito de control: 110...130 V DC, 110...415 V CA 50/60 Hz - Compatibilidad del producto: iDPN, DPN, ID, N40, C120, C60CTRL, C60. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos de alimentación de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.... Beneficios: de instalación.... Aplicaciones: .. Beneficios: La protección eléctrica multiestándar, Disponible en todo el mundo: La paz de la mente, Rail de montaje DIN: Simplicidad, Numerosos productos para adjuntar: Flexibilidad, Pequeño tamaño, ahorro de espacio: Productividad.. Aplicaciones: Las aplicaciones que requieren protección de circuitos derivados (UL 489, UL 489A), aplicaciones que permiten protectores suplementarios (UL 1077): .., Controles industriales y automatización, Equipos de comunicación, las computadoras, Equipo médico, etc..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric