Schneider Electric - Bobina de disparo estándar MX, MasterPact NT, Compact NS 630b/NS1600, extraíble, 100/130 V CC, 100/130 V CA - 33812
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...130 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Consumo potencia - 4.5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33812
Ref.Sonepar
1307502
EAN
3303430338123
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...130 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Consumo potencia:
4.5 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


