Schneider Electric - Bobina de disparo estándar MX, MasterPact NT/NW fijo, 277 V CA - 47364

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...277 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...277 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Consumo potencia - 4.5 W

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47364

Ref.Sonepar

1163468

EAN

3303430473640

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...277 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...277 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Consumo potencia:

4.5 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina de disparo estándar MX, MasterPact NT/NW fijo, 277 V CA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric