Schneider Electric - Bobina de disparo IMNX 380-415V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Bobina de voltaje inferior
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9A26971
Ref.Sonepar
162921
EAN
3606480088032
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Bobina de voltaje inferior
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
63 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


