Schneider Electric - Bobina de disparo MN 200-250V CA/CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33671

Ref.Sonepar

10752

EAN

3303430336716

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

200...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

Esta es una liberación de tensión baja de MN para dispositivos Compact NS 630b a Compact NS 3200. Su tensión nominal es de 200VCC a 250VCC o de 200VCA a 250VCA 50/60Hz. Es un auxiliar que se utiliza para aplicaciones de apagado de emergencia o de apertura remota. Este auxiliar abre el interruptor cuando la tensión de control baja a un valor por debajo del 35% de su tensión nominal Un. Cumple la norma IEC 60947-2. Los dispositivos Compact NS 630b a Compact NS 3200 pueden estar equipados con 1 auxiliar MX o 1 MN.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric