Schneider Electric - BOBINA DE DISPARO MN 24V CC NSX100-630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429410

Ref.Sonepar

116252

EAN

3606480018992

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

Esta es una liberación de tensión baja de MN para interruptores Compact NSX, PowerPact Multistandard y EasyPact CVS. Su tensión nominal es de 24 VCC. Es un auxiliar que se utiliza para aplicaciones de apagado de emergencia o de apertura remota. Este auxiliar abre el interruptor cuando la tensión de control baja a un valor por debajo del 35% de su tensión nominal Un. Cumple la norma IEC 60947-2. Esta liberación de tensión baja es un accesorio de interruptor automático certificado por UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard y EasyPact CVS pueden equiparse con 1 auxiliar MX o 1 MN.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric