Schneider Electric - Bobina de disparo MN 48-60V CC 48V CA - 47381

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...60 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47381

Ref.Sonepar

711872

EAN

3303430473817

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

48...60 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina de disparo MN, 48 V CC/CA 50/60 Hz. nombre corto del dispositivo: MN - tipo de producto o componente: bobina de disparo - aplicación del dispositivo: control - compatibilidad de gama: Masterpact NW, Masterpact NT - tipo de bobina de disparo: bobina de mínima tensión - [Uc] tensión de circuito de control: 48 V AC, 48...60 V DC. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric