Schneider Electric - Bobina de disparo MX 220-240V 208-277V 50/60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429387

Ref.Sonepar

81807

EAN

3606480019098

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Consumo potencia:

5 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Esta es una bobina de disparo MX para interruptores Compact NSX, PowerPact Multistandard y EasyPact CVS. Su tensión nominal es de 220 a 240 V CA 50/60 Hz, o de 208 a 277 V CA 60 Hz. Es un auxiliar que se utiliza para aplicaciones de paro de emergencia o de apertura remota. Este auxiliar abre el interruptor automático cuando la tensión de mando Un supera el 70 % de su tensión nominal Un. Cumple la norma IEC 60947-2. Esta bobina de disparo es un accesorio de interruptor automático certificado por UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard y EasyPact CVS pueden equiparse con 1 bobina MX o 1 MN.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric