Schneider Electric - Bobina de disparo MX 525-600V 50/60Hz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 525...525 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 600...600 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429389

Ref.Sonepar

155655

EAN

3606480019111

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

525...525 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

600...600 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Consumo potencia:

5 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

This is a MX shunt trip release for Compact NSX, PowerPact Multistandard and EasyPact CVS circuit breakers. Its rated voltage is 525 VAC 50 Hz, or 600 VAC 60 Hz. It is an auxiliary used for emergency off or remote opening applications. This auxiliary opens the circuit breaker when the control voltage Un rises above 70% of its rated voltage Un. It complies with IEC 60947-2 standard. This shunt trip is a UL Listed/CSA Certified circuit breaker accessory. Compact NSX, PowerPact Multistandard and EasyPact CVS can be equipped with either 1 MX or 1 MN auxiliary.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric