Schneider Electric - Bobina emisión bloque VIGI MXV 110-240V CA - 19060

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19060

Ref.Sonepar

265092

EAN

3303430190608

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina de emisión de bloque, Vigi MXV 110...240 V CA. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: disparo por derivación - nombre corto del dispositivo: MXV - tensión del circuito de control: 110 V DC, 110...240 V CA 50/60 Hz - Compatibilidad del producto: NG125.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric