Schneider Electric - Bobina emisión bloque VIGI MXV NG125 230V CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19061

Ref.Sonepar

450707

EAN

3303430190615

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

This Acti9 MNx electrical auxiliary is a undervoltage release device with open/close auxiliary contact. It is dedicated to NG125. It prevents device closing again until its input voltage has been restored. The width in 9mm pitches is 9. The product trips the associated device when it is powered on. The Uc control circuit voltage is 220…240VAC or 110VDC. It can be mounted on a DIN rail for modular installation. The operating temperature is -25°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C. This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric