Schneider Electric - Bobina emisión corriente MX+OF 220-415V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...415 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...415 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...130 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19064
Ref.Sonepar
10265
EAN
3303430190646
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...415 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...415 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...130 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
0 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
0 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


