Schneider Electric - Bobina emisión corriente MX+OF 24V CA/CC - 19066

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

17 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

19066

Ref.Sonepar

10266

EAN

3303430190660

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina de emisión MX, OF, 24 V CA. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: Bobina de disparo en derivación con contacto OC - nombre corto del dispositivo: MX + OF - composición de contactos de Señalización: 1 C/A - tensión del circuito de control: 24 V CA 50/60 Hz, 24 V DC - Compatibilidad del producto: NG125.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric