Schneider Electric - BOBINA ESPECIFICA 24V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - BOBINA ESPECIFICA 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 18...19 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX9FK910

Ref.Sonepar

739219

EAN

3389110248555

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

18...19 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Bobina ESPECIFICA 24V. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LX9FK - compatibilidad de la gama: TeSys F DR2S conector, TeSys F LC1F conector - inductancia de circuito cerrad: 0.22 H - Compatibilidad del producto: DR2SC, LC1F500 - horas de funcionamiento: 20 ms cierre, 60 ms apertura - endurancia mecánica: 10 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric