Schneider Electric - BOBINA ESPECIFICA 280V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - BOBINA ESPECIFICA 280V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...400 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX9FF380

Ref.Sonepar

318731

EAN

3389110248425

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...400 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

TeSys F, Bobina contactor específico, 380...400V CA 40...400 Hz bajo consumo. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LX9FF - resistencia media: 173 Ohm erup. En 20 °C, 6540 Ohm sujeción en 20 °C - inductancia de circuito cerrad: 23 H - Compatibilidad del producto: LC1F115, LC1F150 - horas de funcionamiento: 130 ms apertura, 35 ms cierre - endurancia mecánica: 10 Mciclos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric