Schneider Electric - BOBINA ESPECIFICA 48V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - BOBINA ESPECIFICA 48V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX9FG048

Ref.Sonepar

263659

EAN

3389110083989

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina de CA TeSys F de 48 V, 40-400 Hz (código de tensión E7), sellada y de bajo consumo, con alta tolerancia a las caídas de tensión, para contactores TeSys F de 3 y 4 polos LC1 F185, FG185 y F225. Funciona dentro de los límites de tensión de 0,85 a 1,1 Uc y en entornos con una temperatura máxima de 55 °C. Aporta una gran velocidad de maniobra al contactor (hasta 2400 ciclos/hora). Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric