Schneider Electric - Bobina mínima tensión MN 220-240V CA - 19067

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19067

Ref.Sonepar

321165

EAN

3303430190677

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Este auxiliar eléctrico Acti9 MN es un dispositivo de liberación de tensión baja. Está dedicado a NG125. Impide que el dispositivo se vuelva a cerrar hasta que se restablezca su voltaje de entrada. La anchura en pasos de 9 mm es de 4. El producto dispara el dispositivo asociado cuando está encendido. La tensión del circuito de control de Uc es de 230...240 VCA. Se puede montar en un riel DIN para una instalación modular. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C. Este producto cumple con las normas IEC/EN 60947-5-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric