Schneider Electric - BOBINA MN 220V P25M - 21129

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - BOBINA MN 220V P25M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21129

Ref.Sonepar

611851

EAN

3303430211297

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina de emisión, MN, 220..240 V AC 50 Hz. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: bobina de mínima tensión - nombre corto del dispositivo: MN - Compatibilidad del producto: P25M. Beneficios: Para mayor facilidad, el interruptor automático de protección de motores P25M está diseñado para su instalación en envolventes modulares de distribución final.. Aplicaciones: Protección de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric