Schneider Electric - Bobina MN 250V CC para NSXm/PP-B - LV426815

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina MN 250V CC para NSXm/PP-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426815

Ref.Sonepar

701715

EAN

3606485412900

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

250...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina MN 250V CC para NSXm/PP-B

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric