Schneider Electric - Bobina MN(Com),200/250 Vdc-Vac, MTZ - LV836671SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV836671SP

Ref.Sonepar

1034149

EAN

3606481186751

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

200...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina MN(Com),200/250 Vdc-Vac, MTZ

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric