Schneider Electric - Bobina MX 110-130V CA/CC para NSXm/PP-B - LV426843
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 125...125 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Consumo potencia - 5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV426843
Ref.Sonepar
706248
EAN
3606485413068
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...130 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...130 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
125...125 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Consumo potencia:
5 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
sí
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


