Schneider Electric - Bobina MX 208-277V CA/CC para NSXm/PP-B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina MX 208-277V CA/CC para NSXm/PP-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Consumo potencia - 5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426844

Ref.Sonepar

243699

EAN

3606485413075

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

208...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

250...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Consumo potencia:

5 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

Compatible para interruptor sin carga:

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Esta bobina de disparo MX estándar se utiliza en aparatos Compact NSXm y PowerPact B. Este auxiliar se utiliza para aplicaciones de paro de emergencia o apertura remota a prueba de fallos. Auxiliar de tipo resorte para una instalación rápida (un clic) y fácil, visible desde la parte frontal del aparato. Este auxiliar MX tiene una tensión nominal de 220/240 Vca a 50 Hz, 208/240/277 Vca a 60 Hz o 250 Vcc. Dispara el interruptor automático cuando la tensión de mando supera el 70 % de su valor nominal. Sale del interruptor cuando la tensión de control aumenta por encima del 70% de su valor nominal. Cumple con la norma IEC 60947-2. Compact NSXm y PowerPact B incorporan 1 bobina MN o 1 MX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric