Schneider Electric - BOBINA MX 220V P25M - 21127

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - BOBINA MX 220V P25M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

21127

Ref.Sonepar

61171

EAN

3303430211273

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina de emisión, MX, 220..240 V AC 50 Hz. Gama: Acti 9 - tipo de producto o componente: disparo por derivación - nombre corto del dispositivo: MX - Compatibilidad del producto: P25M. Beneficios: Para mayor facilidad, el interruptor automático de protección de motores P25M está diseñado para su instalación en envolventes modulares de distribución final.. Aplicaciones: Protección de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric