Schneider Electric - Bobina MX 380-480V CA para NSXm/PP-B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina MX 380-480V CA para NSXm/PP-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...415 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...480 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Consumo potencia - 5 W

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426846

Ref.Sonepar

552268

EAN

3606485413099

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...415 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Consumo potencia:

5 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina MX 380-480V CA para NSXm/PP-B

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric