Schneider Electric - Bobina MX cableada 208-277V CA/CC NSXm/PP-B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina MX cableada 208-277V CA/CC NSXm/PP-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Consumo potencia - 5 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426864

Ref.Sonepar

316409

EAN

3606485413204

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

208...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

250...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Consumo potencia:

5 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Este disparo en derivación MX precableado se utiliza en dispositivos Compact NSXm y PowerPact B. Este auxiliar se utiliza para aplicaciones de apertura remota de emergencia o a prueba de fallos. Se trata de un tipo de resorte auxiliar con un solo clic para una instalación rápida y sencilla, visible desde la parte frontal del dispositivo. Este auxiliar MX tiene una tensión nominal de 220/240 V CA 50 Hz, 208/240/277 V CA 60 Hz o 250 V CC. Se desplaza por el interruptor cuando la tensión de control aumenta por encima del 70% de su valor nominal. Cumple con la norma IEC 60947-2. Compact NSXm y PowerPact B incrustan 1 MN o 1 bobina MX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric