Schneider Electric - Bobina recambio 230V CA 50/60Hz para contactor

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bobina recambio 230V CA 50/60Hz para contactor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LXD3P7

Ref.Sonepar

92708

EAN

3389119410427

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina de reemplazo TeSys D 230 V CA 50/60 Hz, para contactores TeSys D. Para uso con contactores de 3 y 4 polos LC1 D40A a D65A y LC1 DT60A, DT80A. Funciona en los límites de tensión de 0,8-1,1 Uc (50Hz), 0,85-1,1 Uc (60Hz) y entornos hasta 60°C Compatible con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric