Schneider Electric - BOLSA DE 100 BRIDAS 200X3.6MM NEGRA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión - 200 mm
Grosor de la conexión - 1.3 mm
Diámetro del paquete - 49.5...49.5 mm
Mínima resistencia a la tracción - 230 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT46412
Ref.Sonepar
968010
EAN
3606486365557
Anchura de banda:
4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión:
200 mm
Grosor de la conexión:
1.3 mm
Diámetro del paquete:
49.5...49.5 mm
Mínima resistencia a la tracción:
230 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-20...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Detectable/trazable:
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
sí
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


